Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PXK4 Machine Screw Pan 4-40 X 1/2 L, 50PK | AB2ZBX

APPROVED VENDOR 1PXK4 Koneruuvipannu 4-40 X 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2ZBX Malli: 1PXK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.219 "
Pään korkeus0.068 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
Aluslevy OD0.268 "
Aluslevyn paksuus0.018 "
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXK4 Koneruuvipannu 4-40 X 1/2 L, 50PK
€3.37 /pakkaus