Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PXH6 Machine Screw Pan 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2ZBF

APPROVED VENDOR 1PXH6 Koneruuvipannu 10-24 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2ZBF Malli: 1PXH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 teräs
Aluslevy OD0.381 "
Aluslevyn paksuus0.024 "
Aluslevyn tyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXH6 Koneruuvipannu 10-24 X 3/8 L, 100PK
€1.19 /pakkaus