Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PU61 Ruuvikierre M1.6 X 0.79 X 4Mm, 25PK | AB2YML

APPROVED VENDOR 1PU61 Ruuvikierre M1.6 X 0.79 X 4 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2YML Malli: 1PU61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT4
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pää Dia.3mm
Pään korkeus0.1mm
Head TypeLeipä
Pituus4"
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM1.6 x 0.79
TyyppiKolmipyöräinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PU61 Ruuvikierre M1.6 X 0.79 X 4 mm, 25PK
€38.48 /pakkaus