Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG8-siiviläputken halkaisija 1 3/8 - 1 1/2 tuumaa | AB2XXM

APPROVED VENDOR 1PPG8 verkkosiivilä putken halkaisija 1 3/8 - 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XXM Malli: 1PPG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosihti
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.1-3/8 to 1-1/2"
Tyyppikylpyamme

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG7 Mesh-siiviläputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XXL 1PPG71-1 / 4 "WC€3.71
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PPG9 Silmäsiivilän putken halkaisija 3 1/2 tuumaa | AB2XXN 1PPG93-1 / 2 "Keittiö€4.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG8 verkkosiivilä putken halkaisija 1 3/8 - 1 1/2 tuumaa
€3.71 / yksikkö