Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PPF7 Altaan siivilän putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa | AB2XXB

APPROVED VENDOR 1PPF7 pesuallassiivilä putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XXB Malli: 1PPF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuainesihti
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiYlä kiristä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF4 Altaan siiviläputken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa | AB2XWZ 1PPF 4Kromi / messinkiKromi / messinki-€41.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF6 Altaan siiviläputken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa | AB2XXA 1PPF 6Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKierrä ja lukitse€19.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPF7 pesuallassiivilä putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa
€16.18 / yksikkö