Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPE6 Lattiapoistoristikon halkaisija 5 tuumaa Ss | AB2XWR

APPROVED VENDOR 1PPE6 Lattiapoistoritilän halkaisija 5 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AB2XWR Malli: 1PPE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivoverkko
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
YhteysKevät kuin koukut
Mitata0.35
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPE6 Lattiapoistoritilän halkaisija 5 tuumaa Ss
€19.61 / yksikkö