Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNX4 J-mutka, jossa kyynärpää 1 1/2 tuuman putkikoko poly | AB2XTW

APPROVED VENDOR 1PNX4 J-mutka, jossa kyynärpää, 1 1/2 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AB2XTW Malli: 1PNX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysSlip x liuotin
Pituus5.5 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKorjaa wc / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNK5 Pesuallas 17 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPK 1 PNK5Kromi / messinkiSlip x kierteitettyMessinkiKeittiö€42.29
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PNX2 J Taivutus kyynärpäämuoviputkella 1 1/2 tuumaa | AB2XTU 1PNX2Valkoinen / MuoviSlip x kierteitettypolypropeeniWC / keittiö€8.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX4 J-mutka, jossa kyynärpää, 1 1/2 tuuman putkikoko
€7.53 / yksikkö