Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNK5 Pesuallas 17 Mittariputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPK

APPROVED VENDOR 1PNK5 pesuallaslukko 17 mittarin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPK Malli: 1PNK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysSlip x kierteitetty
Mitata17
Pituus5.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PNX2 J Taivutus kyynärpäämuoviputkella 1 1/2 tuumaa | AB2XTU 1PNX2Valkoinen / MuoviSlip x kierteitettypolypropeeniWC / keittiö€8.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNX4 J-mutka, jossa kyynärpää 1 1/2 tuuman putkikoko poly | AB2XTW 1PNX4Valkoinen / MuoviSlip x liuotinpolypropeeniKorjaa wc / keittiö€7.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK5 pesuallaslukko 17 mittarin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€42.29 / yksikkö