Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNV5 Tiiviste WC-putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTC

APPROVED VENDOR 1PNV5 Tiiviste WC-putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTC Malli: 1PNV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Väri / viimeistelyMusta / Kumi
MateriaaliKumi
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11N689 Tiivistenapa 1-1/4 | AA3LLN 11N689--€19.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FEX4 -tiiviste pop-up-viemäriin | AD7LVH 4FEX4Musta1-1 / 2 "€24.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNV5 Tiiviste WC-putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€25.98 / yksikkö