Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FEX4 -tiiviste pop-up-viemäriin | AD7LVH

APPROVED VENDOR 4FEX4 tiiviste käytettäväksi ponnahdusikkunoiden kanssa

Varastossa
Tuote: AD7LVH Malli: 4FEX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Väri / viimeistelyMusta
MateriaaliKumi
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11N689 Tiivistenapa 1-1/4 | AA3LLN 11N689--€19.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNV5 Tiiviste WC-putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTC 1PNV5Musta / Kumi1-1 / 4 "€25.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEX4 tiiviste käytettäväksi ponnahdusikkunoiden kanssa
€24.26 / yksikkö