Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP1 Korjausluukun putki 1 1/2 tai 1 1/4 tuuman messinki | AB2XQK

APPROVED VENDOR 1PNP1 korjauslukkoputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB2XQK Malli: 1PNP1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNL6 S Trap 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPW 1PNL6Kromi / messinki20 "Messinki1-1 / 4 "WC, jossa on puhdas ulos€75.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX9 S Ansa muoviputki 1 1/2 tuuman poly | AB2XUB 1PNX9Valkoinen / Muovi19.5 "polypropeeni1-1 / 2 "WC€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP1 korjauslukkoputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa messinkiä
€47.91 / yksikkö