Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNL6 S Trap 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPW

APPROVED VENDOR 1PNL6 S Trap 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPW Malli: 1PNL6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata17
Pituus20 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC, jossa on puhdas ulos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP1 Korjausluukun putki 1 1/2 tai 1 1/4 tuuman messinki | AB2XQK 1PNP1Kromi / messinki-Messinki1-1/2 or 1-1/4"-€47.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNX9 S Ansa muoviputki 1 1/2 tuuman poly | AB2XUB 1PNX9Valkoinen / Muovi19.5 "polypropeeni1-1 / 2 "WC€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL6 S Trap 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa
€75.08 / yksikkö