Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNN5 P Trap 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQE

APPROVED VENDOR 1PNN5 P Trap 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XQE Malli: 1PNN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus11.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNN4 P Trap 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XQD 1PNN41-1 / 4 "WC€41.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNN5 P Trap 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€48.21 / yksikkö