Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PCP7 Ptfe -letku 1/2 Id x 18 L Messinki 1500 Psi | AB2WJU

APPROVED VENDOR 1PCP7 Ptfe letku 1/2 Id x 18 L messinki 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AB2WJU Malli: 1PCP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-letkukokoonpano
PeiteaineRuostumaton teräs
Viivakoko10
Nainen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
AsennusmateriaaliMessinki
LuokkaLääkealan
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus18 "
Letku ulkopuolella Dia.0.648 "
Maks. Käyttö PSI1500
Min. Taivuta säde6.5 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-65 - 450 F
Putkimateriaalipolytetrafluorieteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliLetkun pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCK7 Ptfe -letku 1/2 Id x 12 tuuman pituus ruostumatonta terästä 1500 Psi | AB2WHR 1 kpl 7Ruostumaton teräs12 "€234.89
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PCK9 Ptfe -letku 1/2 Id x 18 Tuuman Pituus Ruostumaton Teräs 1500 Psi | AB2WHT 1 kpl 9Ruostumaton teräs18 "€249.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCL2 Ptfe -letku 1/2 Id x 24 tuuman pituus ruostumatonta terästä 1500 Psi | AB2WHU 1PCL2Ruostumaton teräs24 "€261.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCL3 Ptfe -letku 1/2 Id x 36 tuuman pituus ruostumatonta terästä 1500 Psi | AB2WHV 1PCL3Ruostumaton teräs36 "€168.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCL4 Ptfe -letku 1/2 Id x 48 tuuman pituus ruostumatonta terästä 1500 Psi | AB2WHW 1PCL4Ruostumaton teräs48 "€309.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCL5 Ptfe -letku 1/2 Id x 60 tuuman pituus ruostumatonta terästä 1500 Psi | AB2WHX 1PCL5Ruostumaton teräs60 "€204.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PCP6 Ptfe -letku 1/2 Id x 12 L Messinki 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Messinki12 "€85.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCP7 Ptfe letku 1/2 Id x 18 L messinki 1500 Psi
€97.62 / yksikkö