Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NXC4 Puolipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 185 Lb | AB2UVC

APPROVED VENDOR 1NXC4 puolipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 185 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UVC Malli: 1NXC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen pyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Koko185 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille3 / 4 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 4 "
Kuormitusluokitus185 lb
Renkaan vanteen halkaisija.9-21 / 64 "
Renkaan sivuseinä nro12x3
Renkaan paksuus2-13 / 32 "
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPora Dia.KokoPyörän kuormitusluokkaSopii akselilleKuormitusluokitusRengas laakeritPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWZ1 Puolipneumaattinen pyörä 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb300-999 paunaa5 / 8 "300 lbRulla10 "€38.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA6 Puolipneumaattinen pyörä 6 tuumaa 55 paunaa AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb0-299 paunaa1 / 2 "55 lbpallo6"€12.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA7 Puolipneumaattinen pyörä 8 tuumaa 60 paunaa AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb0-299 paunaa1 / 2 "60 lbpallo8"€15.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA8 Puolipneumaattinen pyörä 8 tuumaa 150 paunaa AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb0-299 paunaa1 / 2 "150 lbpallo8"€16.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA9 Puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa 80 paunaa AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb0-299 paunaa1 / 2 "80 lbpallo10 "€19.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXB1 Puolipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 90 paunaa AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb0-299 paunaa1 / 2 "90 lbpallo12 "€25.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXB2 Puolipneumaattinen pyörä 14 tuumaa 100 paunaa AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb0-299 paunaa1 / 2 "100 lbpallo14 "€27.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXC4 puolipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 185 Lb
€38.00 / yksikkö