Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA9 Puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa 80 paunaa AB2UUN

APPROVED VENDOR 1NXA9 puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa 80 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UUN Malli: 1NXA9
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
€19.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko80 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys1-1 / 2 "
Kuormitusluokitus80 lb
Renkaan vanteen halkaisija.7"
Renkaan sivuseinä nro10x1.75
Renkaan paksuus1-13 / 16 "
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPora Dia.KokoPyörän kuormitusluokkaSopii akselilleKuormitusluokitusRengas laakeritPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWZ1 Puolipneumaattinen pyörä 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb300-999 paunaa5 / 8 "300 lbRulla10 "€29.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA6 Puolipneumaattinen pyörä 6 tuumaa 55 paunaa AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb0-299 paunaa1 / 2 "55 lbpallo6"€12.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA7 Puolipneumaattinen pyörä 8 tuumaa 60 paunaa AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb0-299 paunaa1 / 2 "60 lbpallo8"€13.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA8 Puolipneumaattinen pyörä 8 tuumaa 150 paunaa AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb0-299 paunaa1 / 2 "150 lbpallo8"€16.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXB1 Puolipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 90 paunaa AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb0-299 paunaa1 / 2 "90 lbpallo12 "€22.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXB2 Puolipneumaattinen pyörä 14 tuumaa 100 paunaa AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb0-299 paunaa1 / 2 "100 lbpallo14 "€34.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXB3 Puolipneumaattinen pyörä 14 tuumaa 175 paunaa AB2UUR 1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb0-299 paunaa5 / 8 "175 lbpallo14 "€37.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA9 puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa 80 Lb
€19.83 / yksikkö