Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX1 Vaihtorengas, jossa putki 4-kerros 8 x 2.5 tuumaa | AB2UTA

APPROVED VENDOR 1NWX1-vaihtorengas, jossa on 4-kerroksinen 8 x 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UTA Malli: 1NWX1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas / putki, 8 x 2.5 "
Renkaan sivuseinä nro2.50-4
Tyyppi8 "x 2.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4011620000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä WM05 BALLAST korvaava liitäntälaite | AD6NUH 46M172 WM05 BALLASTKorvaava liitäntälaite€36.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX1-vaihtorengas, jossa on 4-kerroksinen 8 x 2.5 tuumaa
€19.10 / yksikkö