Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä WM05 BALLAST korvaava liitäntälaite | AD6NUH 46M172

APPROVED VENDOR WM05 BALLAST Vaihtoliitäntälaite

Varastossa
Tuote: AD6NUH Malli: WM05 BALLASTRistiviite: 46M172

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava liitäntälaite
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5MM60
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroWM05 BALLAST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWX1 Vaihtorengas, jossa putki 4-kerros 8 x 2.5 tuumaa | AB2UTA 1NWX1Vararengas / putki, 8 x 2.5 "€19.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WM05 BALLAST Vaihtoliitäntälaite
€36.59 / yksikkö