Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV1 Pneumaattinen pyörä 12 tuuman halkaisija 445 lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR 1NWV1 pneumaattinen pyörä 12 tuuman halkaisija 445 Lb

Varastossa
Tuote: AB2URQ Malli: 1NWV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Koko445 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille3 / 4 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4-1 / 2 "
Kuormitusluokitus445 lb
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.6-21 / 32 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-6
Renkaan paksuus3-1 / 2 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.64
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV1 pneumaattinen pyörä 12 tuuman halkaisija 445 Lb
€44.11 / yksikkö