HYVÄKSYTTY Myyjä 1NTZ3 Kulma PVC Harmaa 0.187 tuumaa T 2 Tuumaa Jalka 5 jalkaa | AB2TVZ

APPROVED VENDOR 1NTZ3 Kulma PVC Harmaa 0.187 tuumaa T 2 tuumaa jalka 5 jalkaa

Tuote: AB2TVZ Malli: 1NTZ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€85.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
VäriTumman harmaa
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTasoita
Jalan pituus2 "x 2"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.125 "
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPVC tyyppi I
Temp. alue5 astetta 140 astetta F
Vetolujuus7300 psi
Paksuus0.19 "
Paksuustoleranssi+/- 0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tutkinto / taivutus (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NTY2 kulma PVC harmaa 0.125 tuumaa T 1 tuuma jalka 5 jalkaa | AB2TVN 1 UUSI 21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "€36.63
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NTY4 Kulma Pvc Harmaa 0.187 T 1.25 tuumaa Jalka 5 jalkaa | AB2TVQ 1 UUSI 41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "€51.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NTY8 kulma PVC harmaa 0.187 T 1.5 tuuman jalka 5 jalkaa | AB2TVV 1 UUSI 81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€58.98
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NTZ1 Kulma PVC Harmaa 0.25 T 1 1/2 Tuuman Jalka 5 Jalkaa | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€79.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTZ3 Kulma PVC Harmaa 0.187 tuumaa T 2 tuumaa jalka 5 jalkaa
€85.67 / yksikkö