Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NEJ1 levyjousi Belleville 302 ruostumaton teräs 0.505 - 12 kpl pakkaus | AB2QWY

APPROVED VENDOR 1NEJ1 levyjousi Belleville 302 ruostumaton teräs 0.505 - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2QWY Malli: 1NEJ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)260
Taipuma @ kuorma0.051 "
Reikäkoko1
Vavan koko0.5
Lataa @ taipuma (paunaa)148 ja 202
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Maks. Dia.1"
Min. Sisällä Dia.0.505 "
Kokonaiskorkeus0.067 "
Paksuus0.035 "
TyyppiBelleville

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)MateriaaliMaks. Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT6 Levyjousi Belleville Steel 0.093 - Pakkaus 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 ja 7.8Korkea hiiliteräs0.187 "€14.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT7 Levyjousi Belleville Steel 0.093 - Pakkaus 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 ja 17.6Korkea hiiliteräs0.187 "€10.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT8 Levyjousi Belleville Steel 0.125 - Pakkaus 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 ja 13.5Korkea hiiliteräs0.25 "€10.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT9 Levyjousi Belleville Steel 0.125 - Pakkaus 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 ja 30Korkea hiiliteräs0.25 "€14.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCU1 Levyjousi Belleville Steel 0.125 - Pakkaus 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 ja 47.7Korkea hiiliteräs0.375 "€22.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCU2 Levyjousi Belleville Steel 0.138 - Pakkaus 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 ja 17.3Korkea hiiliteräs0.281 "€12.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCU3 Belleville Steel 0.138 - 12 kpl: n pakkaus | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 ja 28Korkea hiiliteräs0.281 "€10.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NEJ1 levyjousi Belleville 302 ruostumaton teräs 0.505 - 12 kpl pakkaus
€14.60 / yksikkö