Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 192-262 Pneumaattinen T-stat-kansi | AD7FDW 4E680

SIEMENS 192-262 Pneumaattinen T-stat kansi

Varastossa
Tuote: AD7FDW Malli: 192-262Ristiviite: 4E680

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat ja työkalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS 192-256 Pneumaattinen T-stat Cover Beige | AD7FDV 4E679 192-256€20.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 192-262 Pneumaattinen T-stat kansi
€20.12 / yksikkö