HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE99 vaarnatappi 1/8 tuumaa, 100PK | AB2QUP

APPROVED VENDOR 1NE99 vaarnatappi 1/8 tuumaa, 100PK

Tuote: AB2QUP Malli: 1NE99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1251 - 0.1253 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)930
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus1 / 4 "
Rockwellin kovuusB85
Yhden leikkauslujuus (PSI)40,000 min
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE93 vaarnatappi 3/32 - 100 kpl pakkaus | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU33 vaarnatappi 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE99 vaarnatappi 1/8 tuumaa, 100PK