Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NBU4 Jatkojousen turvavetoaisa 8 1/2 Kokonaispituus | AB2PXK

APPROVED VENDOR 1NBU4 jatkojousen turvavetoaisa 8 1/2 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB2PXK Malli: 1NBU4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma4.4 "
LopputyyppiSuljettu vetoaisa
Suorittaa loppuuntavallinen
Kuorma (paunaa)59.6
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.746 "
Kokonaispituus8.5 "
Kevätnopeus13.52 paunaa / sis.
TyyppiTurvatanko
Lanka Dia.0.148 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevätnopeusTaipuma @ kuormaLopputyyppiTyyppiLanka Dia.Suorittaa loppuunKuorma (paunaa)MateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR2 Jousijousen turva-vetoaisa 4 Kokonaispituus 0.675 Od | AB2PWN 1NBR22.28 paunaa / sis.2.2 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.048 "Sinkitty5.01Korkea hiiliteräs€12.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR3 Jousijalan turvatanko 6 Kokonaispituus 1.100 Od | AB2PWP 1NBR329 paunaa / sis.1.9 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.125 "Sinkitty55.1Korkea hiiliteräs€24.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR4 Jousijousen turvatanko 6 Kokonaispituus 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 paunaa / sis.4"Suljettu vetoaisaTurvatanko0.072 "Sinkitty11.1Korkea hiiliteräs€16.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NBR5 Jousijousen turvatanko 6 Kokonaispituus 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 paunaa / sis.3"Suljettu vetoaisaTurvatanko0.092 "Sinkitty12.62Korkea hiiliteräs€18.57
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NBR6 Jousitusjousitettu vetoaisa Teräs 7 1/2 Kokonaispituus | AB2PWT 1NBR618 paunaa / sis.2.35 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.105 "Sinkitty42.3Korkea hiiliteräs€10.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR7 Jousijousen turva-vetoaisa 7 7/8 kokonaispituus | AB2PWU 1NBR765.69 paunaa / sis.2.75 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.250 "Sinkitty180.65Korkea hiiliteräs€47.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR8 Jousijousen turva-vetoaisan 8 kokonaispituus 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 paunaa / sis.1.85 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.312 "Sinkitty332.72Korkea hiiliteräs€59.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBU4 jatkojousen turvavetoaisa 8 1/2 kokonaispituus
€59.19 / yksikkö