Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR7 Jousijousen turva-vetoaisa 7 7/8 kokonaispituus | AB2PWU

APPROVED VENDOR 1NBR7 Jatkojousi Turvavetoteräs 7 7/8 Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB2PWU Malli: 1NBR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma2.75 "
LopputyyppiSuljettu vetoaisa
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuorma (paunaa)180.65
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Dia ulkopuolella.2.1 "
Kokonaispituus7.875 "
Kevätnopeus65.69 paunaa / sis.
TyyppiTurvatanko
Lanka Dia.0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevätnopeusTaipuma @ kuormaLopputyyppiTyyppiLanka Dia.Suorittaa loppuunKuorma (paunaa)MateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR2 Jousijousen turva-vetoaisa 4 Kokonaispituus 0.675 Od | AB2PWN 1NBR22.28 paunaa / sis.2.2 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.048 "Sinkitty5.01Korkea hiiliteräs€13.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR3 Jousijalan turvatanko 6 Kokonaispituus 1.100 Od | AB2PWP 1NBR329 paunaa / sis.1.9 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.125 "Sinkitty55.1Korkea hiiliteräs€26.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR4 Jousijousen turvatanko 6 Kokonaispituus 1.162 Od | AB2PWQ 1NBR42.77 paunaa / sis.4"Suljettu vetoaisaTurvatanko0.072 "Sinkitty11.1Korkea hiiliteräs€17.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NBR5 Jousijousen turvatanko 6 Kokonaispituus 1.192 Od | AB2PWR 1NBR54.21 paunaa / sis.3"Suljettu vetoaisaTurvatanko0.092 "Sinkitty12.62Korkea hiiliteräs€20.66
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NBR6 Jousitusjousitettu vetoaisa Teräs 7 1/2 Kokonaispituus | AB2PWT 1NBR618 paunaa / sis.2.35 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.105 "Sinkitty42.3Korkea hiiliteräs€10.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR8 Jousijousen turva-vetoaisan 8 kokonaispituus 2.100 Od | AB2PWV 1NBR8179.85 paunaa / sis.1.85 "Suljettu vetoaisaTurvatanko0.312 "Sinkitty332.72Korkea hiiliteräs€64.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBR9 Jousijousen turva-aisan teräksinen teräs 8 1/2 kokonaispituus | AB2PWW 1NBR913.52 paunaa / sis.4"Suljettu vetoaisaTurvatanko0.148 "Sinkitty54.08Korkea hiiliteräs€39.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBR7 Jatkojousi Turvavetoteräs 7 7/8 Kokonaispituus
€51.73 / yksikkö