Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MNL6 Kyynärpää 90 astetta 1 tuuman hylsyhitsaus | AB2LEL

APPROVED VENDOR 1MNL6 kyynärpää 90 asteen 1 tuuman hylsyhitsaus

Varastossa
Tuote: AB2LEL Malli: 1MNL6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5256
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBU1 Kyynärpää 90 astetta 1/4 tuuman Fnpt | AB2DFV 1LBU1Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€12.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBU2 Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuuman Fnpt | AB2DFW 1LBU2Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€11.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBU3 Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman Fnpt | AB2DFX 1LBU3Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€14.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LBU4 Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman Fnpt | AB2DFY 1LBU4Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€19.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBU5 Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€28.17
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBU6 Kyynärpää 90 astetta 1-1/4 tuumaa Fnpt | AB2DGA 1LBU6Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€45.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBU7 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2DGB 1LBU7Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€61.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNL6 kyynärpää 90 asteen 1 tuuman hylsyhitsaus
€20.25 / yksikkö