Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MNH7 Supistin 2 x 1 tuuman Npt | AB2LDH

APPROVED VENDOR 1MNH7 supistus 2 x 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB2LDH Malli: 1MNH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko2 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNG5 Reducer 1/4 x 1/8 Inch Npt | AB2LCW 1MNG5Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNG6 Reducer 3/8 x 1/8 Inch Npt | AB2LCX 1MNG6Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "x 1 / 8"--€6.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNG7 Reduktori 3/8 x 1/4 tuumaa Npt | AB2LCY 1MNG7Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"--€7.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNG8 Reducer 1/2 x 1/4 Inch Npt | AB2LCZ 1MNG8Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNG9 Reducer 1/2 x 3/8 Inch Npt | AB2LDA 1MNG9Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"--€7.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNH1 Reducer 3/4 x 3/8 Inch Npt | AB2LDB 1MNH1Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"--€9.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNH2 Reduktori 3/4 x 1/2 tuumaa Npt | AB2LDC 1MNH2Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"--€9.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNH7 supistus 2 x 1 tuuman Npt
€41.50 / yksikkö