Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNF4 Hex Head Plug 3/8 Inch Npt AB2LCK

APPROVED VENDOR 1MNF4 kuusiokoloinen tulppa 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB2LCK Malli: 1MNF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNF2 Hex Head Plug 1/8 Inch Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "€4.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNF3 Hex Head Plug 1/4 Inch Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "€4.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNF5 Hex Head Plug 1/2 Inch Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "€5.16
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNF6 Kuusiotulppa 3/4 tuumaa Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNF7 Hex Head Plug 1 Inch Npt AB2LCN 1MNF71"€8.12
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNF8 Kuusiotulppa 1-1/4 tuumaa Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "€11.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNF9 Hex Head Plug 1-1 / 2 Inch Npt | AB2LCQ 1MNF91.5 "€12.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNF4 kuusiokoloinen tulppa 3/8 tuuman Npt
€4.66 / yksikkö