Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1MNE5 Cap 1-1/4 Inch Npt | AB2LCD

APPROVED VENDOR 1MNE5 Kansi 1-1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AB2LCD Malli: 1MNE5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6152
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ4 Korkki 1/4 tuuman Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€7.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 1LBZ5 korkki 3/8 tuuman Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€7.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ6 Korkki 1/2 tuuman Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€6.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ7 Korkki 3/4 tuuman Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€9.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ8 Korkki 1 tuuman Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€10.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ9 Korkki 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€14.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA1-korkki 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2DJC 1LCA1Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€20.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNE5 Kansi 1-1/4 tuumaa Npt
€4.44 / yksikkö