Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LVF4 Cross 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2GAF

APPROVED VENDOR 1LVF4 Cross 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB2GAF Malli: 1LVF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUB8 Risti 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€13.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUC3 Risti 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€22.69
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LUC5 Risti 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€41.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUC7 Risti 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTV 1LUC7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€56.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUD4 Risti 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2"€130.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVD8 Risti 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZR 1 LVD8316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€15.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVE3 Risti 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€26.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LVF4 Cross 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi
€158.87 / yksikkö