Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTT6 Pienennyskytkin 1 1/2 x 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs | AB2FMH

APPROVED VENDOR 1LTT6 supistusliitin 1 1/2 x 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FMH Malli: 1LTT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1-1 / 2 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN7 Pienennyskytkin 1/4 x 1/8 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs | AB2FLE 1LTN7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN8 Pienennyskytkin 3/8 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLF 1LTN8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN9 Pienennyskytkin 3/8 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLG 1LTN9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€8.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTP1 Pienennysliitin 1/2 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLH 1LTP1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTP2-alennusliitin 1/2 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLJ 1LTP2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTP3 Pienennysliitin 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLK 1LTP3304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTP5 Pienennyskytkin 3/4 x 1/4 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs | AB2FLM 1LTP5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€10.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTT6 supistusliitin 1 1/2 x 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€33.65 / yksikkö