Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBN3 Tee sinkitty temperva 300 Psi 1 1/2 tuumaa | AB2DEL

APPROVED VENDOR 1LBN3 T-sinkitty takorauta 300 Psi 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2DEL Malli: 1LBN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBL6 Tee sinkitty taostettava rauta 300 Psi 1/4 tuumaa | AB2DEE 1LBL6Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€16.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBL8 Tee sinkitty tempervesirauta 300 Psi 1/2 tuumaa | AB2DEG 1LBL8Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€17.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBL9 Tee sinkitty tempripauta 300 Psi 3/4 tuumaa | AB2DEH 1LBL9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€25.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBN1 Tee sinkitty temperva 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi€37.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBN2 Tee sinkitty temperva 300 Psi 1 1/4 tuumaa | AB2DEK 1LBN2Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "300 psi€37.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBN4 Tee sinkitty temperva 300 Psi 2 In AB2DEM 1LBN4Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€94.00
Hyväksytty myyjä 1MPE9 Tee 1/4 tuuman sinkitty teräs 3000 Wog Psi | AB2LKK 1 MPE9Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBN3 T-sinkitty takorauta 300 Psi 1 1/2 tuumaa
€54.08 / yksikkö