Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBE5 Jousimutterihäkki Style 10-24, 25PK | AB2DCV

APPROVED VENDOR 1LBE5 jousimutterihäkki, tyyli 10-24, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DCV Malli: 1LBE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.250 "
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.064 - 0.105 "
Korkeus0.25 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriHäkkimutteri
Rockwellin kovuusC44 - C51
ShapeNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.02 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHäkkityyli
Leveys0.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE5 jousimutterihäkki, tyyli 10-24, 25PK
€21.53 /pakkaus