Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAR5 Weld Stud Right-Angle 1/4-20, 25PK | AB2CWT

APPROVED VENDOR 1LAR5 hitsauspultti, oikea kulma 1/4-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2CWT Malli: 1LAR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.656 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
TyyppiOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lapan korkeus (3/32 ")
    • Lapan pituus (3/4 ")
    • Lapan leveys (3/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAR5 hitsauspultti, oikea kulma 1/4-20, 25PK
€18.73 /pakkaus