Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAR4 Hitsauspultti Oikeakulma 1/4-20, 25PK | AB2CWR

APPROVED VENDOR 1LAR4 hitsauspultti, oikea kulma 1/4-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2CWR Malli: 1LAR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.531 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
TyyppiOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lapan korkeus (3/32 ")
    • Lapan pituus (3/4 ")
    • Lapan leveys (3/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAR4 hitsauspultti, oikea kulma 1/4-20, 25PK
€20.37 /pakkaus