Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAR2 Hitsauspultti Oikeakulma 10-32, 50PK | AB2CWP

APPROVED VENDOR 1LAR2-hitsauspultti, oikea kulma 10-32, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CWP Malli: 1LAR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.437 "
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF
TyyppiOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lapan korkeus (1/16 ")
    • Lapan pituus (11/16 ")
    • Lapan leveys (11/32 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAR2-hitsauspultti, oikea kulma 10-32, 50PK
€30.11 /pakkaus