Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAN7 Weld Stud 3/8-16 X 0.950 Inch, 100PK | AB2CWA

APPROVED VENDOR 1LAN7 Hitsausnasta 3/8-16 X 0.950 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CWA Malli: 1LAN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.865 "
Pään korkeus0.109 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.050 "
Projisointileveys0.130 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.95 "
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN7 Hitsausnasta 3/8-16 X 0.950 tuumaa, 100PK
€127.13 /pakkaus