Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAN6 Hitsausnasta 5/16-18 X 1.955 tuumaa, 100PK | AB2CVZ

APPROVED VENDOR 1LAN6 Hitsausnasta 5/16-18 X 1.955 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CVZ Malli: 1LAN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.740 "
Pään korkeus0.094 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.045 "
Projisointileveys0.120 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.955 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN6 Hitsausnasta 5/16-18 X 1.955 tuumaa, 100PK
€109.37 /pakkaus