Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAL2 Hitsausnasta 10-32 X 0.470 tuumaa, 100PK | AB2CVK

APPROVED VENDOR 1LAL2 Hitsausnasta 10-32 X 0.470 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CVK Malli: 1LAL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.438 "
Pään korkeus0.063 "
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.030 "
Projisointileveys0.080 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.47 "
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAL2 Hitsausnasta 10-32 X 0.470 tuumaa, 100PK
€6.47 /pakkaus