Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U11380.025.0001 kuusiomutteri 1/4-28 7/16 tuumaa, 100PK | AA9ZAC 1JY61

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 kuusiomutteri 1/4-28 7/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ZAC Malli: U11380.025.0001Ristiviite: 1JY61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys7 / 16 "
Jakoavaimen koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 kuusiomutteri 1/4-28 7/16 tuumaa, 100PK
€4.38 /pakkaus