Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1HBT2 Puoliputkinen niitti 3/16 X 5/8 tuumaa, 100PK | AA9WXX

APPROVED VENDOR 1HBT2 puoliputkinen niitti 3/16 x 5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WXX Malli: 1HBT2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€30.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.495 - 0.535 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.06 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.201 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HBT2 puoliputkinen niitti 3/16 x 5/8 tuumaa, 100PK
€30.65 /pakkaus