Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1DMU9 -vaihtotyökalun koko 1/16 3/32 1/8 tuumaa | AA9KCD

APPROVED VENDOR 1DMU9 Swaging-työkalun koko 1/16 3/32 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KCD Malli: 1DMU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
ToimintoKäytetään silmukoiden tekemiseen ja monen kokoisen kaapelin kiinnittämiseen
LeukamateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiKiinnityspultin tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/16, 3/32, 1/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMU9 Swaging-työkalun koko 1/16 3/32 1/8 tuumaa
€26.89 / yksikkö