Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV9 Flush Cleanout Tee 2 tuuman Fnpt x napa | AA9EAN

APPROVED VENDOR 1CNV9 Huuhtelun puhdistus Tee 2 tuuman Fnpt x Hub

Varastossa
Tuote: AA9EAN Malli: 1CNV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele puhdistuspaita
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x FNPT
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNW1 Huuhtelun puhdistus Tee 3 tuuman Fnpt x Hub | AA9EAP 1CNW13"€25.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV9 Huuhtelun puhdistus Tee 2 tuuman Fnpt x Hub
€13.68 / yksikkö