Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNR8 sulku- ja jäteventtiili 3/4 tuuman liuotin | AA9DZV

APPROVED VENDOR 1CNR8 sulku- ja jäteventtiili 3/4 tuuman liuotin

Varastossa
Tuote: AA9DZV Malli: 1CNR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä ja jäteventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Yhteyden tyyppiCPVC
Kahva materiaaliCPVC
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Kokonaispituus2.5 "
Putken koko3 / 4 "
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNR7 sulku- ja jäteventtiili 1/2 tuuman liuotin | AA9DZU 1CNR71 / 2 "3.94 "€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNR8 sulku- ja jäteventtiili 3/4 tuuman liuotin
€11.51 / yksikkö