Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CJW1 Liitinmutteri 5/16-18 X 17Mm L Sinkki, 10PK | AA9CWE

APPROVED VENDOR 1CJW1 liitinmutteri 5/16-18 x 17 mm L sinkki, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CWE Malli: 1CJW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinmutteri
Tynnyri Dia.11.00mm
Tynnyrin pituus13mm
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko5mm
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Pituus17
MateriaaliTeräs
MutteriLiitinmutteri
Kokonaispituus17mm
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
Leveys11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJW1 liitinmutteri 5/16-18 x 17 mm L sinkki, 10PK
€25.33 /pakkaus