Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1CJV8 Connector Nut 1/4-20 X 17Mm L Zinc, 10PK | AA9CWC

APPROVED VENDOR 1CJV8-liittimen mutteri 1/4-20 x 17Mm L sinkki, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CWC Malli: 1CJV8
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
€18.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinmutteri
Tynnyri Dia.9.00mm
Tynnyrin pituus13mm
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5mm
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Pituus17
MateriaaliTeräs
MutteriLiitinmutteri
Kokonaispituus17mm
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJV8-liittimen mutteri 1/4-20 x 17Mm L sinkki, 10PK
€18.62 /pakkaus