Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGE4 -kauhan hammaspultti # 7 1-8 x 4 1/2 tuumaa tavallinen | AA9CHR

APPROVED VENDOR 1CGE4 Kauhan hammaspultti #7 1-8 x 4 1/2 tuumaa tasainen

Varastossa
Tuote: AA9CHR Malli: 1CGE4
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
€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.634 "
Pään korkeus0.616 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.473 "
Pituus4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko1-8
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.190 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGE4 Kauhan hammaspultti #7 1-8 x 4 1/2 tuumaa tasainen
€33.67 / yksikkö