Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CGC6 ämpärihammaspultti # 7 3 / 4-10 x 2 1/4 tavallinen | AA9CGZ

APPROVED VENDOR 1CGC6 Kauhan hammaspultti #7 3/4-10 x 2 1/4 tasainen

Varastossa
Tuote: AA9CGZ Malli: 1CGC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.277 "
Pään korkeus0.44 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.390 "
Pituus2.25 "
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko3 / 4-10
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.170 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC6 Kauhan hammaspultti #7 3/4-10 x 2 1/4 tasainen
€18.70 / yksikkö