Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CFP3 Aurapultti, litteä 7/16-14 x 2 tuumaa mutterilla, 25PK | AA9CDE

APPROVED VENDOR 1CFP3-aurapultti litteä 7/16-14 x 2 tuumaa mutterilla, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9CDE Malli: 1CFP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.826 "
Pään korkeus0.364 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.45 "
VetolujuusSAE J 429, SAE J 995 PSI
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP3-aurapultti litteä 7/16-14 x 2 tuumaa mutterilla, 25PK
€18.27 /pakkaus