Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01036.043.0400 Aurapultti litteä 7/16-14 x 4 tuumaa tasainen, 10PK | AA9CCM 1CFK2

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Aurapultti, litteä 7/16-14 x 4 tuumaa tasainen, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CCM Malli: U01036.043.0400Ristiviite: 1CFK2 / 41TT52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.826 "
Pään korkeus0.364 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.45 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8284
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Aurapultti, litteä 7/16-14 x 4 tuumaa tasainen, 10PK
€14.99 /pakkaus